Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
13854-703 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 13854-703 | Seismic Two Post Rack, 19"W X 7'H, Square Punched & Zinc Finished Rail, Black

  • Réf. fabricant 13854-703
  • PART #377874
Color: BLACK
Height: 7'
Material: STEEL
Mounting Width: 19"
Rack Units: 44U
Seismic Rating: YES
Type: TWO-POST
Description

Seismic Frame Two-Post Cabinet, 19"W x 7'H (2.1 m), 44 RMU, Square-Punched Zinc Rails. Black epoxy-polyester hybrid powder coat paint. Rated for 1,000 lb (453.6 kg) seismic Zone 4 load. Includes welded steel frame, two pairs of equipment mounting rails, 50 each equipment mounting screws, and one Two Hole Ground Terminal Block. Ships fully assembled.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires