Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
13901-701 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 13901-701 | Velocity Vertical Cable Manager, Single-Sided, 3.6 inches W X 6 ft H (92 mm W X 1829 mm H), Black

  • Réf. fabricant 13901-701
  • PART #420003
Cable Management Type: FINGER DUCT
Cable Mgt Mounting: VERTICAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

The Velocity Single-Sided Vertical Cable Manager includes: Four vertical side sections with T-shaped cable guides (fingers) spaced 1U apart; Four mid panels with attachment points for cable management accessories; Two splice plates used to assemble the top and bottom side sections; Two half-height covers that snap onto the T-shaped cable guides; Eight M8 hex bolts, washer and hex flange nuts to secure cable managers to the rack.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires