Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1391LBSMN | HID GLOBAL CORPORATION

HID GLOBAL CORPORATION | 1391LBSMN | Access Control, MICROPROX TAG, PROG 125K, Black, ADH BCKG, MATCH #, NO SLOT

  • Réf. fabricant 1391LBSMN
  • PART #584359
Color: BLACK
Dimensions: APPROX. 1.3" DIA. X .07" THICK
Frequency: 125 KHZ
Product Type: TAG CREDENTIAL
Read Format: SMART CARD
Sales Category: ELECTRIC CARDS AND FOBS
Slotting: NOT SLOTTED
Caractéristiques
  • Offers consistent read range and reliable operation
Spécifications
  • 125 KHz Proximity Tag with Adhesive Back
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires