Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
13935-701 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 13935-701 | Velocity Cable Spool Kit, 4 Spools, 2" Diameter X 6" Long, Black

  • Réf. fabricant 13935-701
  • PART #415466
Cable Management Type: SPOOLS
Cable Mgt Mounting: VERTICAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

The Cable Spool Kit includes four small cable spools to provide slack management and strain relief for patch cords and jumpter cables inside the Velocity Vertical Cable Managers. Use in 6 in W (152 mm) or wider vertical cable managers; one kit per side. Attaches to the rear/mid panel with included hardware. Spools are 2 in (51 mm) in diameter and 6 in L (152 mm). Made from aluminum; painted black; Each kit includes four spools and mounting hardware.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires