Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
13M2.8-8 | PELCO

PELCO | 13M2.8-8 | Lens, 1/3 in. Format 3 MP Vari-focal, 2.8-8 mm Lens, F/1.2-1.9, Auto Iris, CS-mount

  • Réf. fabricant 13M2.8-8
  • PART #385731
Environment Type: IN/OUT
Focal Length: VARI-FOCAL
Type: LENS
Description

Lens, 1/3-inch format 3 megapixel vari-focal 2.8-8mm F/1.2-1.9 auto iris CS-mount

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Up to 3 Megapixels (MPx)
  • CS Mount
  • For use with 1/3-Inch Cameras
  • Auto Iris, Manual Focus, and Zoom
  • High Resolution Power in a Compact Body
  • Aspherical Elements
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires