Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
13VA2.8-12 | PELCO

PELCO | 13VA2.8-12 | Lens, 1/3 in. Format Vari-focal Zoom, 2.8-12 mm Manual Iris, Manual Focus and Zoom, F1.4-closed, CS-mount

  • Réf. fabricant 13VA2.8-12
  • PART #264663
Environment Type: IN/OUT
Focal Length: VARI-FOCAL
Lens Mount: CS
Type: LENS
Description

Lens, 1/3-inch format vari-focal zoom, 2.8-12mm manual iris, manual focus and zoom, f1.4-closed, CS-mount.

Must be a reseller to purchase this product


This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • CS Mount
  • For use with 1/3-Inch Format Cameras
  • Manual Iris, Manual Focus, and Manual Zoom
  • High Resolution Power in a Compact Body
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires