Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
13VD5-50 | PELCO

PELCO | 13VD5-50 | Lens, 1/3 in. Format Vari-focal Zoom, 5-50 mm Auto Iris Direct Drive, Manual Focus and Zoom, F1.4-360, CS-mount

  • Réf. fabricant 13VD5-50
  • PART #240373
Environment Type: IN/OUT
Focal Length: VARI-FOCAL
Lens Mount: CS
Type: LENS
Description

Lens, 1/3-inch format vari-focal zoom, 5-50mm auto iris direct drive, manual focus and zoom, f1.4-360, CS-mount.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • CS Mount
  • Spot Filter
  • For Use with 1/3-Inch Format Cameras
  • Auto Iris, Manual Focus, and Zoom
  • High Resolution Power in Compact Body
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires