Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
13ZD5.6X20 | PELCO

PELCO | 13ZD5.6X20 | Lens, 1/3 in. Format Motorized Zoom Auto Iris Direct Drive Spot Filter, 20x Motorized Manual Zoom and Focus,5.6-112 mm Lens, F1.6-360, CS-mount

  • Réf. fabricant 13ZD5.6X20
  • PART #298467
Environment Type: IN/OUT
Focal Length: VARI-FOCAL
Lens Mount: CS
Special Property: MOTORIZED ZOOM
Type: LENS
Description

Lens, 1/3-inch format motorized zoom auto iris direct drive spot filter, 20X motorized manual zoom and focus,5.6-112mm, f1.6-360, CS-mount.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • CS Mount
  • Spot Filter
  • For Use with 1/3-Inch Format Cameras
  • Auto Iris (Direct Drive, No Amplifier), Motorized Focus and Zoom (with or without Presets)
  • High Resolution Power in Compact Body
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires