Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
14-028 626 | SCHLAGE

SCHLAGE | 14-028 626 | 14-028 626 SQCR,118X214,3 3/4BS,1"HSG DIADEADLATCH

  • Réf. fabricant 14-028 626
  • PART #CS204651
: 3-3/4
: 626
Backset-Inches: 3-3/4
Finish: US26D SATIN CHROME
Latch Face: SQUARE CORNER 1-1/8 INCH WIDE
Product Type: LATCH, DEADLOCKING
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires