Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
14029-750 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 14029-750 | Side Panel; 84"H x 36"D; Black; Side Type: Bolt-On; MegaFrame and SlimFrame

  • Réf. fabricant 14029-750
  • PART #404889
Color: BLACK
Panel Location: SIDE
Panel Type: SOLID
Type: PANELS
Description

Service part matches the original side panel design for MegaFrame and SlimFrame (used prior to July 2003).

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires