Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
14068-201 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 14068-201 | Cabling Ring Accessory Kit; 2.3"W x 5.5"D; White

  • Réf. fabricant 14068-201
  • PART #242628
Cable Management Type: CABLE RINGS/LOOPS
Cable Mgt Mounting: VERTICAL
Color: WHITE
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

The kit includes eight, heavy-duty molded plastic cable rings and eight mounting screws. Each ring can be oriented parallel or perpendicular to the cabinet's mounting rails. In addition, cable rings can be detached from or added to the vertical mounting bracket to accommodate your cable routing needs and to allow more flexibility with cable management.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires