Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1420-65G05 KL 26D | SARGENT

SARGENT | 1420-65G05 KL 26D | 1420-65G05 KL 26D SGL CYL,2-3/8"BS,US26D,505FLL 6500L

  • Réf. fabricant 1420-65G05 KL 26D
  • PART #CS464645
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/8
Cylinder Type: 6-PIN STD CYLINDER
Design: FLAT LEVER WITH RETURN
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: ENTRY WITH PUSH/TURNBUTTON
Keyway: SARGENT LA
Knob/Lever Type: LEVER
Latch Face: SQUARE CORNER 1 INCH WIDE
Number of Cylinders: SINGLE CYLINDER
Packaging: BOXED
Product Type: CYLINDRICAL LOCK
Sales Category: ENTRY LOCK
Strike Type: FULL-LIP ROUND CORNER
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires