Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
14311.015200 | GENERAL CABLE

GENERAL CABLE | 14311.015200 | 2/0 AWG 1C XLPO LSZH UL TYPE USE OR RHH OR RHE-ST1 600V FT4BLK GENFREE SPEC5350

  • Réf. fabricant 14311.015200
  • PART #6RHH-2/01-02-LSZH-SE
Armor: NO
Composite: NO
Conductor Count: 1 CONDUCTOR
Conductor Size: 2/0 AWG
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: XLPO-CROSS LINKED POLYOLEFIN
Insulation Thickness: 3.0
Jacket Color: BLACK
Jacket Material: XLPO-CROSS LINKED POLYOLEFIN
Product Type: XLP/USE
RoHS Compliant: NOT DECLARED
Screen/Shield: UNSHIELDED
Temperature Rating: 75 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 600V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires