Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1435593-2 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | 1435593-2 | ENCL 4U R MT AMP TRAC CBL MGMT

  • Réf. fabricant 1435593-2
  • PART #367947
Connector Type: MT-RJ
Connectorized Fibers: 72
Loaded: LOADED
Type: RACK MOUNT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires