Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1444MSSSN | HID GLOBAL CORPORATION

HID GLOBAL CORPORATION | 1444MSSSN | Access Control, Credentials, HID MIFARE KEYFOB 4K, PROG, F- STD HID AW, B- STD, SEQ #, NO SLOT

  • Réf. fabricant 1444MSSSN
  • PART #572918
Color: BLUE
Frequency: 13.56 MHZ
Memory: 4K BITS
Product Type: KEY FOB CREDENTIAL
Read Format: PROXIMITY MIFARE
Sales Category: ELECTRIC CARDS AND FOBS
Slotting: NOT SLOTTED
Caractéristiques
  • High security - MIFARE technology ensures mutual authentication, data encryption and unique 32-bit serial number
Spécifications
  • Base Model: 1444 (4K)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires