Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
145 | COOPER WIRING DEVICES

COOPER WIRING DEVICES | 145 | Socket pigtail, rubber, 660W 600V, wire size #14 AWG, black

  • Réf. fabricant 145
  • PART #7CW-145
Type: PILOT DEVICE
Caractéristiques
  • Wire Size #14 AWG
  • Medium Base
  • Wire leads are 5" of color-coded stranded wire, stripped 1" for easy connection
  • Extended lip to create better seal against bulb
  • 660W, 660V/AC
Applications

For use in light strings and related applications

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires