Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1460-3049CNS ALUM | LCN CLOSERS

LCN CLOSERS | 1460-3049CNS ALUM | 1460-3049CNS ALUM HOLD OPEN CUSH ARM ONLY F/1460SPRAYED ALUMINUM

  • Réf. fabricant 1460-3049CNS ALUM
  • PART #CS147869
: 689
Arm Type: HOLD-OPEN WITH STOP
Finish: US28 ALUMINUM PAINTED
Mounting: PARALLEL
Product Type: ACCESSORIES AND PARTS
Sales Category: CLOSER PART
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires