Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1461 RW/PA FC ALUM TBWMS | LCN CLOSERS

LCN CLOSERS | 1461 RW/PA FC ALUM TBWMS | 1461 RW/PA FC ALUM TBWMS SURF MT,SZ1-6,REG ARM TRIPK,FUSPRAYED ALUMINUM

  • Réf. fabricant 1461 RW/PA FC ALUM TBWMS
  • PART #CS230643
: 689
: ADJ 1-6
: NHO
: TBWMS
: TRI MOUNT
ADA Compliant: ADA COMPLIANT
ANSI Grade: ANSI GRADE 1
Arm Type: REGULAR (NON-HOLD-OPEN)
Body Material: CAST IRON
Closer Size: ADJUSTABLE 1 THROUGH 6
Fastener Type: THRU-BOLTS, WOOD AND MACHINE SCREWS
Finish: US28 ALUMINUM PAINTED
Hole Centers Horz-Inches: 7-1/2
Hole Centers Vert-Inches: 1
Mounting: HINGE SIDE, TOP JAMB, OR PARALLEL
Product Type: SURFACE APPLIED
Sales Category: DOOR CLOSER
UL Listing: UL LISTED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires