Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1479288-4 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | 1479288-4 | Work Area Outlets; Module SL Series Series SVGA Connector Interface 1 Ports Loaded Configuration

  • Réf. fabricant 1479288-4
  • PART #436657
Color: GREY
Number of Ports: 1
Termination: 110
Spécifications
  • Industry Standards.RoHS/ELV Compliance: RoHS compliant, ELV compliant
  • Industry Standards.Lead Free Solder Processes: Not relevant for lead free process
  • Product Type Features.Color: Gray
  • Mechanical Attachment.Configuration: Loaded
  • Product Type Features.Product Type: Module
  • Product Type Features.Number of Ports: 1
  • Other.Industry: Enterprise Network Solutions
  • Product Type Features.Industry Application: NETCONNECT
  • Product Type Features.Series: SL Series
  • Product Type Features.Connector Interface: SVGA
  • Configuration Features.Unit Height: 1
  • Product Type Features.Termination Style: 110 Style Punch-Down
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires