Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1479313-1 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | 1479313-1 | 32-Port Panel Kit Preloaded Unshielded Single Port Aco 110-Style Category 6 4U

  • Réf. fabricant 1479313-1
  • PART #269790
Category: CATEGORY 6
Color: WHITE
Number of Ports: 32
Rack Units: 4
Termination: 110
Description

These patch panels are preloaded with unshielded single-port connector housings. Each kit contains 110Connect Edge connectors, mounting hardware and isolation bushings. Also available in 64-port, 16-port iconable, barrel edge connectors and shielded versions. ACO Inserts are sold separately.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires