Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
14W47 | COOPER WIRING DEVICES

COOPER WIRING DEVICES | 14W47 | Watertight Plug, 15A/125V, 2-pole, 3-wire, NEMA 5-15, straight body, yellow

  • Réf. fabricant 14W47
  • PART #7CW-14W47
Description

Yellow - Straight Blade Plug -Watertight NEMA 4X Rated - NEMA 5-15 - 15A 125V 2 Pole 3 Wire - Use with NEMA 5-15 Straight Blade Watertight Connector (15W47), Watertight Duplex Receptacle (60W47DPLX)

Caractéristiques
  • Santoprene elastomeric exterior provides superior performance in complex environments.
  • Integrated connector closure cap provides watertight protection when not in use.
  • Glass reinforced nylon interior provides strength and durability.
  • Nickel-plated blades, contacts and terminal screws provide corrosion resistance.
  • Clear terminal cover allows for easy inspection of conductors and terminations.
  • Neoprene grommet ensures watertight seal at cord entrance.
Applications

Ideal for providing safe and reliable IP66 or greater watertight protection in hose down environments.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires