Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1500-10 | WIREMOLD

WIREMOLD | 1500-10 | Steel raceway 10 ft. 1500

  • Réf. fabricant 1500-10
  • PART #244077
Channel: SINGLE
Components: BASE
Length: 10'
Type: METALLIC
Description

Ideal for open space wiring of workstations and desk areas in high traffic sites. Steel Pancake raceway mounts directly to the floor and provides safe load bearing strength for normal office use. Both raceways offer a full complement of fittings and device boxes for power and communication wiring. Steel Pancake raceway comes unpainted with a paintable galvanized finish.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires