Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
15003-001 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 15003-001 | Cable Distribution Spools; 1.5"H x 1.5"D; Black

  • Réf. fabricant 15003-001
  • PART #174175
Cable Management Type: SPOOLS
Cable Mgt Mounting: VERTICAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Cable Distribution Spools promote a gradual bend for cable runs to aid in complying with ANSI/TIA/EIA-568B bend radius requirements. Routes all types of cabling from horizontal to vertical or vice-versa. Made of fire-retardant, high-strength composite material. Wall or rack mounting hardware included.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires