Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
15008-002 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 15008-002 | Cable Distribution Spool for Double-Sided Vertical Cabling Section; 5.9"L; White

  • Réf. fabricant 15008-002
  • PART #251543
Cable Management Type: SPOOLS
Cable Mgt Mounting: VERTICAL
Color: WHITE
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Designed for use with the double-sided (6" wide) vertical rack cabling section. Provide a gradual bend radius to comply with the ANSI/TIA/EIA-568-B bend requirements. The spool routes all types of cable, horizontal to vertical, or vice-versa. The product kit includes installation instructions, 4 spools, 4 adapters and 16 screws for mounting use.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires