Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
15015C | PLATINUM TOOLS INC

PLATINUM TOOLS INC | 15015C | Cat5/6 Cable Jacket Stripper. Clamshell. (PVC)

  • Réf. fabricant 15015C
  • PART #508544
Type: COPPER
Description

This economical tool strips the cable jacket from Cat5 and 5e and 6 twisted pair cables with professional results. Features a long life blade specifically designed to self-adjust to prevent nicks to the inner conductors. Durable, high impact plastic ho using is molded in yellow to make it easy to locate.

Caractéristiques
  • Removes the cable jacket on Cat5/5e/6 cables
  • Accepts cable diameters from 0.18" to 0.25" (4.5mm - 6.3mm)
  • No adjustments required
  • easily switch from one cable type or insulation to another
  • Does not nick inner conductors
  • Recommended for PVC cable jack
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires