Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
15205-701 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 15205-701 | Mounting Bracket, Runway to Adjustable QuadraRack/ServerRack, Black

  • Réf. fabricant 15205-701
  • PART #367852
Components: SUPPORT SYSTEMS
Finish: BLACK
Material: STEEL
Type: LADDER RACK
Description

Cable Runway Mounting Bracket attaches CPI Cable Runway to the top of the Adjustable ServerRack or Adjustable QuadraRack. Supports 6" (150 mm) wide to 24" (600 mm) wide runway. Includes installation hardware and J-bolts for Cable Runway.

Caractéristiques
  • The cable runway mounting bracket attaches CPI cable runway to the top of the adjustable ServerRack or adjustable QuadraRack
  • Aligns with the front, rear or side of the rack
  • Supports 6 Inch (150 mm) wide to 24 Inch (600 mm) wide CPI cable runway
  • S-shaped bracket is made of steel
  • Includes installation hardware and J-bolts for cable runway
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires