Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
15216-703 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 15216-703 | Adjustable QuadraRack, 12-24 Mounting Holes, 575mm - 725mm Deep, 45 RMU. 7' High, Black

  • Réf. fabricant 15216-703
  • PART #353025
Color: BLACK
Height: 7'
Material: STEEL
Mounting Width: 19"
Rack Units: 45U
Seismic Rating: NO
Type: FOUR-POST
Description

Adjustable QuadraRack adjusts in depth to support a variety of network and computer equipment. Threaded 312-24 mounting rails support up to 2,000 lb (907.2 kg) of equipment. Available in four depth ranges and four heights. Self-squaring assembly with welded front and rear frames reduce installation time. Integrated grounding features make grounding easy.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires