Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
15235-705 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 15235-705 | Equipment Support Rail, Adjustable QuadraRack/ServerRack, 900mm - 1000mm Deep, Black

  • Réf. fabricant 15235-705
  • PART #449963
Color: BLACK
Type: MOUNTING RAILS/HARDWARE
Description

Equipment Support Rails provide additional support for heavy equipment mounted in the Adjustable ServerRack or the Adjustable QuadraRack. Extends to match depth of the rack and provides 1.5" (38 mm) wide front-to-rear support surface for equipment. Does not interfere with RMU. Supports 200 lb (90.7 kg) of equipment. Includes assembly and installation hardware.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires