Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
15245-704 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 15245-704 | Shelf, Solid, 1 RMU, 925mm - 1075mm Deep, Black

  • Réf. fabricant 15245-704
  • PART #345217
Color: BLACK
Shelf Application: STANDARD
Shelf Construction: SOLID
Shelf Mounting: SINGLE-SIDED
Shelf Movement: STATIONARY
Shelf Type: RACK
Shelf Weight Capacity: STANDARD
Type: SHELVES
Description

Solid Shelf for Adjustable ServerRack and Adjustable QuadraRack supports peripheral equipment up to 200 lb (90.7 kg) This steel shelf is 19" Wide x 1 RMU with adjustable depth rear mounting brackets. Surface measures 17.68" (449.1 mm) wide. Includes assembly hardware.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires