Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
15320-518 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 15320-518 | Heavy-Duty Wall-Mount Equipment Rack; 19"W x 38.5" (978 mm)H x 18" (460 mm)D; Clear

  • Réf. fabricant 15320-518
  • PART #219784
Color: ALUMINUM
Height: 38.5"
Material: ALUMINUM
Mounting Width: 19"
Rack Units: 20U
Seismic Rating: NO
Type: WALL-MOUNT
Description

Mounting heavy equipment in a wall-mounted rack is no longer a problem. Use the heavy-duty wall-mount equipment rack to hold up to 350 lb. The 24" depth allows larger equipment to be wall mounted. Sold individually. Includes assembly hardware and mounting screws.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires