Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1533P 0021000 | BELDEN

BELDEN | 1533P 0021000 | Multi-Conductor - Category 5e Nonbonded-Pair Cable 4-pair F/UTP CMP Reel Red

  • Réf. fabricant 1533P 0021000
  • PART #CMP-00424BELS-5E-03
Category: CATEGORY 5E
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Fire Rating: PLENUM
Jacket Color: RED
Shielded: F/UTP - FOILED/UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: DATA
Description

24 AWG solid bare copper conductors, plenum, FEP Teflon insulation, twisted pairs, overall Beldfoil shield, drain wire, RJ45 compatible, see color code chart (below), Flamarrest jacket (red, orange, yellow, green, blue, gray or natural).

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires