Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1550-2 | KLEIN

KLEIN | 1550-2 | 2-Blade Pocket Knife Carbon Steel 2-1/2" Spearpoint and 2-1/2" Screwdriver-Tip Blades

  • Réf. fabricant 1550-2
  • PART #007955
Grade: DUTY - GENERAL PURPOSE
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Product Type: KNIFE - POCKET
Size / Capacity: NONE
Width / Diameter: NONE
Description

Featuring a screw-point tip blade in addition to the standard blade, this pocket knife is a versatile tool that can come in handy for professional, as well as the do-it-yourself crowd.

Caractéristiques
  • Standard spearpoint blade 2-1/2" (64 mm) long.
  • Screwdriver-tip blade 2-1/2" (64 mm) long.
  • Screwdriver-tip blade locks open.
Spécifications
  • Length Closed: 3-3/4"
  • Blade Length: 2-1/2"
  • Blade Steel: Carbon steel
  • Weight (oz.): 4.0
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires