Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1550-4 | KLEIN

KLEIN | 1550-4 | Pocket Knife Carbon Steel 2-5/8" Sheepfoot Slitting Blade

  • Réf. fabricant 1550-4
  • PART #007947
Grade: DUTY - HEAVY
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Product Type: KNIFE - POCKET
Size / Capacity: NONE
Vendor No.: 1550-4
Width / Diameter: NONE
Description

The sheepfoot slitting blade on this knife makes it an ideal accessory for professional linemen doing heavy-duty line work.

Caractéristiques
  • Extra-large curved sheepfoot slitting-blade 2-5/8" (67 mm) long.
  • Ideal for heavy-duty line work.
  • Woodgrain plastic handle.
  • Blade locks open.
Spécifications
  • Blade Steel: carbon steel
  • Blade Length: 2-5/8"
  • Length Closed: 4"
  • Weight (oz.): 4.0
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires