Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
155195-000 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | 155195-000 | HEAT GUN110V W/REDUCER TIP FORINSTALLING HOT AIR CABLE SEALSON FOSC400

  • Réf. fabricant 155195-000 | FOSC-ACC-CV-1981-110V
  • PART #322309
Power Input: NONE
Power Type: CORDED
Product Type: HEAT GUN
Tool Capacity: NONE
Voltage: 110V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires