Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
15555-719 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 15555-719 | Flush Mounted Sliding Keyboard Tray With Wrist rest; 19"W x 1.75"H; Black; Single Sided

  • Réf. fabricant 15555-719
  • PART #265920
Color: BLACK
Shelf Application: KEYBOARD
Shelf Construction: SOLID
Shelf Mounting: SINGLE-SIDED
Shelf Movement: SLIDING
Shelf Type: RACK
Shelf Weight Capacity: STANDARD
Type: SHELVES
Description

Space-saving tray requires only 1 RMU (1.75") providing more space for mounting electronics. Made of .090 aluminum, Keyboard tray extends 11" providing full access to all keys and locks in open position then retracts when not in use.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires