Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1571 004 ABK | COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS

COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | 1571 004 ABK | Copper Cable, Category 6, 23 AWG, 4 Pair,UTP, Unshielded, OSP, Outside Plant, Filled, PE/PE. Solid Bare Copper, Black Jacket, 1000Ft Reels

  • Réf. fabricant 1571 004 ABK | 760008888
  • PART #OSP-000423AVA-6-FT
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Gauge: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Sheath - Exchange: POLYTHENE SHEATH, NON-ARMOURED
Type: EXCHANGE CABLE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires