Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
157XY 313AN 83 | IVES, H. B.

IVES, H. B. | 157XY 313AN 83 | 157XY 313AN 83 CONTINUOUS GEARED HINGE

  • Réf. fabricant 157XY 313AN 83
  • PART #CS511500
: -----
: 3-3/16
: 613
: 83
: ALUMINUM
: FULLSURF
: GEARED
: SQCORNR
Base Material: ALUMINUM
Duty: STANDARD
Finish: US10B OIL RUBBED BRONZE
Height - Inches: 83
Hinge Type: FULL SURFACE
Pin Type: GEARED
Product Type: CONTINUOUS
Radius: SQUARE CORNER
Sales Category: HINGE, CONTINUOUS GEARED
Width - Inches: 3-3/16
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires