Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1589H6G1BKRR | HAMMOND MANUFACTURING CO

HAMMOND MANUFACTURING CO | 1589H6G1BKRR | 6-REAR OUTLET POWER STRIP 19" RACKMOUNT 20AMP 120V 15'CORD BLACK

  • Réf. fabricant 1589H6G1BKRR
  • PART #447717
Cord Length: 15 ft.
No. of Outlets: 6 Rear
Number of Outlets: 6
On/Off Switch: Yes
Type: RACK MOUNT PDU
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires