Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
15901 | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | 15901 | Audio/Video Connector, D-Sub, 15-Pin, Female toFemale, 90 Degree, Single Pack

  • Réf. fabricant 15901
  • PART #382151
RoHS Compliant: YES
Type: D-SUB DB15
Description

iSTATION VGA Analog Video Connector. Gender Changer, 15 Pin 90 Degree Female/Female Coupler. Use in conjunction with iSTATION IMBDS1xx HD15 Module.

Spécifications
  • RoHS: Y
  • VGA Item: VGA 15 Pin to 15 Pin Coupler
  • VGA Housing Type: Angled 90 Degree
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires