Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1592A 002U1000 | BELDEN

BELDEN | 1592A 002U1000 | Multi-Conductor - Category 5e Nonbonded-Pair Patch Cable U/UTP CM Box Red

  • Réf. fabricant 1592A 002U1000
  • PART #CM-00424BNT-C5EU-03
Category: CATEGORY 5E
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Fire Rating: RISER
Jacket Color: RED
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: DATA
Description

24 AWG Stranded (7x32) Bare Copper Conductors, Non-Plenum, Polyolefin Insulation, Twisted Pairs, RJ45 Compatible, PVC Jacket

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires