Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
16-1006 | VEREX TECHNOLOGY

VEREX TECHNOLOGY | 16-1006 | HID ProxCard II Cards, VEREX proprietary Format, Quantity of 25, per pack of 25

  • Réf. fabricant 16-1006
  • PART #481514
Device Type: ACCESS CARD
Read Format: PROXIMITY
Description

Package of 25 standard proximity access card for use with HID readers. All cards come with a slot for card straps.

- Dimensions: 54 x 85.7 x 1.8 mm maximum (2.125" x 3.375" x 0.070"), 6.8 g (0.24 oz)
- Environment: -45 - 70 C (-50 - 160 F)
- Compliae: CE (Europe)

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires