Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
16-211 626 | SCHLAGE

SCHLAGE | 16-211 626 | 16-211 626 TRIPLE OPTION,ADJ BS,US26D DEADLATCH

  • Réf. fabricant 16-211 626
  • PART #CS258955
: 2-3/4 OR 2-3/8
: 626
Backset-Inches: 2-3/4 OR 2-3/8
Finish: US26D SATIN CHROME
Latch Face: 6-WAY (SQUARE,ROUND AND DRIVE-IN)
Product Type: LATCH, DEADLOCKING
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires