Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1608-12T-R2Z-E | EXACQ

EXACQ | 1608-12T-R2Z-E | Rackmount 2U Recorder with 8 IP Licenses, 16 Looped Analog Inputs, 2 Multiplexed Monitor Outputs, RS-232/485 Serial Port, 16 Alarm Inputs, 16 Alarm Outputs, 4 Audio Inputs, Dual Gb NIC, HDMI, DVI-I, DisplayPort (2 Max.), RAID 5, Storage Size: 8 TB

  • Réf. fabricant 1608-12T-R2Z-E
  • PART #701178
Audio: YES
Capacity: 16 ANALOG CHANNEL AND 8 IP CHANNEL
Mount Type: RACK
Storage Capacity: 10 TERABYTES
Type: HVR
Description

Also includes DVD, Win 7 64 bit or Ubuntu 14.04 linux on 60GB SSD, redundant power supplies, keyboard and mouse, exacqvision Enterprise client and server software pre-installed, 3 year warranty and software updates.

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires