Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
16084 | GENERAL CABLE

GENERAL CABLE | 16084 | 4-4C PORTABLE CORD TYPE SOOW BLK JKT 600V 90C UL CSA MSHA 305MT

  • Réf. fabricant 16084
  • PART #N6145-01-5182623
Conductor Count: 4 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 4 AWG
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: CPE CHLORINATED POLYETHYLENE
Jacket Color: BLACK
Jacket Material: CPE-CHLORINATED POLYETHYLENE
Product Type: SOOW
Screen/Shield: UNSHIELDED
Standards: CSA
Temperature Rating: 90 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 600V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires