Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
16144-740 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 16144-740 | External Cable Manager, T-Series, 6"W x 39"D x 84"H, Black

  • Réf. fabricant 16144-740
  • PART #359535
Cable Management Type: FINGER DUCT
Cable Mgt Mounting: VERTICAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

External Cable Manager attaches to the side of Enhanced SteelFrame Cabinet. Creates vertical and front-to-rear cable pathways. T-shaped cable fingers guide cables. Vertical cable openings align with rack-mount spaces in the cabinet. Solid bottom with b rushed cable access. Top is open over the front and rear vertical manager. Includes solid locking front and rear doors.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires