Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
16152L8E-4 | SUTTLE

SUTTLE | 16152L8E-4 | FLUSH MOUNT 6POS 4/C N-K SCREWTERM S STEEL PROT DOOR,OUTLET BOX-OUTDOOR

  • Réf. fabricant 16152L8E-4
  • PART #174998
Color: STAINLESS STEEL
Gang: 1
Loaded: YES
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 6
Termination: SCREW
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires