Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
16350-519 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 16350-519 | Heavy-Duty Fixed Shelf, Vented; 19"W x 3.5"H; Clear; Single Sided; Vented

  • Réf. fabricant 16350-519
  • PART #300984
Color: CLEAR
Shelf Application: STANDARD
Shelf Construction: VENTED
Shelf Mounting: SINGLE-SIDED
Shelf Movement: STATIONARY
Shelf Type: RACK
Shelf Weight Capacity: HEAVY DUTY
Type: SHELVES
Description

The Heavy Duty Fixed Shelf was specifically designed to support up to 200 lb.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires