Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1671227-3 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | 1671227-3 | 24-F CASSETTE 2X12F MPO TRUNK 6X4 LC, 24-F OM3, A:A/B:B MPOPTIMATE

  • Réf. fabricant 1671227-3
  • PART #449128
Connector Type: MPO - LC
Fiber Type: OM3
Number of Fibers: 12 FIBER
Type: TRUNK CABLES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires