Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1692HB-OP US28 36 X 108 | FALCON LOCK

FALCON LOCK | 1692HB-OP US28 36 X 108 | 1692HB-OP US28 36 X 108 CVR,HOLD BACK/OPTIONAL PULL

  • Réf. fabricant 1692HB-OP US28 36 X 108
  • PART #CS417156
Dogging: STANDARD DOGGING
Finish: US28 SATIN ANODIZED ALUMINUM
Grade: ANSI GRADE 1
Product Type: CONCEALED VERTICAL ROD DEVICE
Rail Length - Inches: 36
Sales Category: EXIT DEVICE, CVR
Stile Type: NARROW STILE APPLICATION
Trim / Function: EXIT ONLY
UL Listing Type: PANIC HARDWARE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires