Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1700 | 3M

3M | 1700 | 3M(TM) Temflex(TM) General Use Vinyl Electrical Tape 1700

  • Réf. fabricant 1700
  • PART #183036
RoHS Compliant: YES
Size: 3/4"
Type: TAPES
Caractéristiques
  • Length: 60 Linear Foot
  • Maximum Operating Temperature (Celsius): 80 Degree Celsius
  • Operating Temperature Range: 0 to 80 Degree Celsius
  • Product: Temflex(TM) Vinyl Electrical Tape 1700
  • Product Family: 3M(TM) Temflex(TM) Vinyl Electrical Tape 1700
  • Tape Color: Black
  • Tape Length: 60 Linear Foot
  • Tape Type: Vinyl Electrical
  • Tape Width: 0.75 in
  • Thickness: 7 Milli-inch (mil)
  • Width: 0.75 Inch
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires